重松製作所
重松製作所の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
重松製作所の 酸、アルカリ用手袋
化学防護手袋GL-11-26
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64043578
品番
77851 (ゼンチョウ26センチ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一般化学薬品用。
滑り止め加工が施されています。
中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です
用途
化学品取扱い作業
オルト―トルイジン対策
CBRN災害対策
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
一般化学薬品用
サイズ
フリー
全長(cm)
26
中指長(cm)
7.3
入数(双)
1
JIS規格
JIS T8116適合品
手の平幅(cm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応