重松製作所
重松製作所の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
重松製作所の 溶剤用手袋
化学防護手袋 GL-3000F
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64043648
品番
GL-3000F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二硫化炭素・トルエンに強いです。
酸・アルカリ溶液および有機溶剤に対して、優れた防護性能を有します。
用途
化学品取扱い作業
薬品取り扱い作業に、二硫化炭素、トルエンを使用する作業に
オルト―トルイジン対策
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
サイズ
フリー
全長(cm)
37.0
入数(双)
1
JIS規格
JIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品
中指長(cm)
8.7
手の平幅(cm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応