電源タップ 4個口 3P マグネット付き 一括スイッチ付 LED付 ホコリ防止シャッター RoHS OAタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64044165 品番 T-T09-3410WH/RS
参考基準価格(税別)¥4,120 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器を
アダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源
タップです。
プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッター
や、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、
安心安全にご利用いただけます。
また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用する
こともできます。

質量(g)約360 付属品取扱説明書 材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂 ホワイト スイッチ○(一括) 適合規格PSE適合 コンセント個数4口 コード長さ(m)1 定格出力電流(A)【AC】15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×44×30(ケーブル含まず) 機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】○(スイッチ内)、【モジュラージャック】× プラグ2ピン(アースコード付) 保証期間なし 定格出力電力(W)【AC】1500 フック【壁掛け用】× 使用地区日本国内 定格出力電圧(V)【AC】125 ノイズフィルター× マグネット 差込口形状【本体】3ピン 雷ガード× 埃防止シャッター

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする