電源タップ ハーネスプラグ 3P 8個口 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64044296 品番T-WHRM3810NN/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,180
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハーネスプラグ仕様の8口電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。

コード長さ(m)1 グレー 差込口形状【本体】3ピン 定格15A・125V・1500W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26 質量(g)510 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 適合規格PSE適合 機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】× コンセント個数8個口 プラグハーネスプラグ フック【壁掛け用】○ 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 環境環境配慮パッケージ ノイズフィルター× マグネット プラグ形状【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】× 雷ガード× 埃防止シャッター×

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64044296 T-WHRM3810NN/RS 64044305 T-WHRM3830NN/RS 電源タップ ハーネスプラグ 3P 8個口 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ エレコム 電源タップ ハーネスプラグ 3P 8個口 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ エレコム 1個 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする