電源タップ マグネット付 3P×8個口 2m 雷ガード機能付 抜け止め防止機能 3P→2P変換アダプタ付 BOX型 T-H0520KFR

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64044409 品番T-H0520KFR
参考基準価格(税別)¥13,110 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
プロジェクタや複合機、モニタなど3ピンプラグ仕様のOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の8個口の電源タップです。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
コンセントや電話回線から進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。
コンセントから進入するノイズをカットする電源ノイズフィルタを搭載しており、接続機器の誤動作を防止します。
差し込み口には耐熱性に優れたユリア樹脂を採用した二重構造設計となっており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の予防に有効です。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
裏面の強力マグネットでキャビネットなどのスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。

付属品変換アダプタ 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】○(雷ガード) 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約800 スイッチ× 定格125V 15A 1500W 適合規格PSE適合 コンセント個数8個口 コード長さ(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみ プラグ3ピン 使用地区日本国内 ノイズフィルター マグネット 差込口形状【本体】3ピン 雷ガード○(電話回線含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする