301117 0006 ワイヤーブラシ ウェーブ PRO 白波 大塚刷毛製造 64044445

ワイヤーブラシ ウェーブ PRO 白波

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は幅など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
幅(mm)
植込み:約54
注文コード
64044445
品番
301117 0006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

金属全般のサビ・汚れ落としや塗装剥がし、研磨など様々な加工現場等で使われている汎用性が高いブラシです。
毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。
ソフトな手触り、使うほどに手に馴染みます。

用途
研磨、磨き・サビ落としなど
長さ(mm)
植込み:約113
幅(mm)
植込み:約54
型式
小判型 6行
質量(g)
約128
板厚(mm)
約15.5
適合材
金属全般
材質(ワイヤー部)
鋼線(ウェーブ)
丈(mm)
ワイヤー:約24
板幅(mm)
約61

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18638865
2026-10-26
用途: 本来の用途とは異なりますが、耕運機の作業後にツメに着いた泥を除去するのに使います。
農・林・水産業

水で洗い流すより、簡便で畑の中で作業可能です。可能ならばもう少し柄が長い方が使いやすい

対象商品 : 18638865
2019-06-13
用途: バイクメンテ、錆び落とし
卸売・小売業

木の持ち手部分が面取り出来ていないので自分で補正しました。

対象商品 : 18638865
2016-08-26
用途: さび落とし

ワイヤーが固くしっかりとしているので
錆落としにぴったりです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする