AC100-200V/30-450Ah 自動充電器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64044796 品番EA815YA-71
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,810
販売価格(税別)
87,100

つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!
12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!
接続したままでも過充電することなく満充電を維持。
出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)
開放型/密閉型

仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah〜450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃〜50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m アズワン品番65-9286-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする