UDプロテクタ コーナータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) アイボリー 注文コード64044883 品番UDC0-1C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。
壁と床のコーナーに収まる形状。
グレー、アイボリー、ライトブラウン、木目調の4色から選べます。
出角・入角を接続し曲がり部分もスッキリ仕上がります。

アイボリー 外形寸法(mm)延長コード(OAタップ等):7.0×4.0、モジュラーコード(電話線):5.0×2.5、UTP(Cat5):Φ5.0、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]6.2×9.4、[Φ2.0×3C]6.6×14.0 全長(m)1 収納本数(本)延長コード(OAタップ等):2本、モジュラーコード(電話線):3本、UTP(Cat5):2本、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]1本 導体延長コード(OAタップ等):2sq×2C、モジュラーコード(電話線):6極4芯、UTP(Cat5):Φ0.5×4P、電源線用VVFケーブル:Φ1.6×2C、Φ2.0×3C ケーブル種類延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする