サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64045155
品番
N151.2A110254G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
T-Max Q-カットチップ。突切り・溝入れ加工用、1コーナ仕様、低送り加工用、超硬チップ。
コーティング超硬チップ。
幅(mm)
2.79
コーナーR(mm)
0.32
チップサイズ
25
仕様
●チップサイズ:25●la:2.794●re:0.32●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:572-5551
材質/仕上
コーティング超硬
勝手
なし
アズワン品番
65-8208-64