8452200.0000.00000 プロセスバルブ アングルシート NORGREN 64045435

プロセスバルブ アングルシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64045435品番8452200.0000.00000
参考基準価格(税別)¥86,600販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

IMI Norgren 圧力作動アングルシートバルブは、交換式 NC、NO 又は複動機能を備えた汚染流量液体に最適です。光ポジションインジケータ 高流量 国際認定を取得 ダンプされたクロージング Tomax 90 % の真空での使用に適しています 逆の流れ方向

仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:常時閉●リターンタイプ:スプリング●最大使用圧力:16バール●コード番号:220-3436アズワン品番65-7975-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする