住友電工
住友電工の ケーブル収納・配線
住友電工の 電線保護
住友電工の 収縮チューブ
スミチューブC
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
64045696
品番
スミチューブC 1 X 0.2 透明
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
低温で収縮(90℃)
柔軟
用途
電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・ケーブルラベルの固定、保護・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
色
透明
長さ(m)
100
収縮前内径(Φmm)
1.6±0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮後内径(Φmm)
0.6
収縮前肉厚(mm)
0.2
収縮後肉厚(mm)
0.4±0.1