※画像は代表画像です

EA811AX-4.3 コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ エスコ 64046038 EA811AX-4.3 コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ エスコ 64046038

コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64046038 品番EA811AX-4.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,095
販売価格(税別)
995

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。

仕様●刃先径(mm):4.3●全長(mm):110●有効長(mm):42●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:24g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm) アズワン品番65-9285-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする