D-SUB コネクタ ハイブリッド UTN 35シリーズ 110A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード64046695 品番3245066
参考基準価格(税別)¥89,600 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

Phoenix Contact UTN シリーズは、N 遮断 Terminal Block を備えており、この Terminal Block は、公称断面積 35 mm 2 で、2 つの接続数を備えています。Terminal の色は青でUT 標準 Terminal Block と同じ形状 動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です

仕様●色:青●適合電線サイズ:2 AWG●シリーズ:UTN 35●結線方法:ハイブリッド●ケーブルCSA:35mm2●ヒューズ:なし●定格電流:110A●モデル番号:UTN 35●コード番号:217-6445 アズワン品番65-7506-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする