WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 8mm 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
64048278
品番
971080155
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様
●本体長さ:8mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:6mm●コード番号:184-2101
アズワン品番
65-7914-68