チップ形状正方形
チップ逃げ角(°)0
適合被削材種P
仕様●適合被削材:P●チップ形状:正方形●刃長(mm):8.725●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:QM●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0325
厚さ(mm)3.175
刃長(mm)8.725
コーティングCVDコーティング(TiCN+Al2O3+TiN)
コーナーR(mm)0.7938
切削領域中切削
アズワン品番65-8240-70