モジュール DINレール 1 PLC-BSC- 24UC/21HC 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード64048646 品番2967785
参考基準価格(税別)¥49,100 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

Phoenix Contact 24 V ac/dc PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続で高い連続電流に対応でき、リレーやソリッドステートリレーを使用せずに DIN レールに取り付けられます。周囲温度: -40 → 60 ℃ LEDディスプレイ ねじ山 M3

仕様●電圧:24V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC- 24UC/21HC●コンタクト数:1●コード番号:224-9879 アズワン品番65-8072-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする