防塵マスク EA800MPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64048908 品番EA800MP-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,828
販売価格(税別)
3,480

注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。長時間使用を可能にする低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用のマスクです。

仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.4%)●吸気抵抗:50Pa以下(平均37Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均29Pa)●重量:165g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM224号)●吸気抵抗が低い37Pa●長時間の作業に向くダブルタイプ アズワン品番65-9283-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする