ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64049039 品番EA426CW-133A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,442
販売価格(税別)
2,220

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。

仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10〜80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプ アズワン品番65-9254-44 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.25MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする