コネクタ Compact NSX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64049574 品番LV432519
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Compact NSXm 400 / 630 4P プラグインキットの Schneider Electric 電源接続です。プラグイン構成は、固定デバイスにプラグインキットを追加することで行われます。この電源接続は、LV432540 プラグインキットに含まれています。この電源接続は、4 つの部品セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:電力接続●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1243 アズワン品番65-8081-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする