BULGIN
BULGINの 検出・センサ
BULGINの マイクロスイッチ
ドアマイクロスイッチ 1箱 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
64050719
品番
C3006CRAAA
参考基準価格(税別)
¥628,000
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
Bulgin 冷蔵庫スイッチにはローラープランジャアクチュエータがあります。点灯していません。基板実装 定格電圧: 250 V
仕様
●アクチュエータタイプ:レベル●接点構成:SPDT●コンタクト定格電流:300 mA●末端様式:クイックコネクト●コンタクト材質:真鍮製●ケースの材質:ポリアミド●コード番号:204-8132
アズワン品番
65-7808-15