セーフティリレー 24 V チャンネル数2 安全接点1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64050999 品番2702355
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Phoenix Contact 安全装置は、ハウジング幅がわずか 12.5 mm と低くなっています。遅延時間は 0.5 秒→ 20 秒の範囲で調整可能です。1イネーブル電流経路、2デジタル信号出力 センサの追加は不要

仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:1●機能:拡張モジュール●補助接点:1●コード番号:207-2686 アズワン品番65-8079-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする