エスコ
エスコの パイプフレーム
エスコの パイプフレーム・グリーンフレーム
エスコの ステンレスパイプフレーム
48.6mm パイプジョイント X継ぎ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64051008
品番
EA948TF-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,091
販売価格(税別)
¥
2,810
バスケットに入れる
仕様
●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×130●重量(g):840●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●締付工具:六角レンチ(4mm)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番
65-9319-54