FTR-F3AA009E-HA リレー 9V dc SPNO 基板実装タイプ 富士通 64051105

リレー 9V dc SPNO 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64051105品番FTR-F3AA009E-HA
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

高密度実装 スリムタイプで、幅 7 mm、取り付けスペースは 142 mm2 です 高絶縁距離: Coil と contact の間は 6 mm 以上 絶縁耐力: 4KV サージ強度: 10KV カドミウム不使用のエコプログラムコンタクトです プラスチック密閉型リレー、RTIII

仕様●コイル電圧:9V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:405 O●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:20.3mm●シリーズ:FTR-F3●最大スイッチング電源 AC:750VA●コード番号:195-8115アズワン品番65-8083-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする