アズワン
アズワンの 作業台
アズワンの 汎用タイプ
耐薬耐荷重作業台 AWT-75Cシリーズ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64051489
品番
AWT-1575C
参考基準価格(税別)
¥225,000
販売価格(税込)
¥246,400
販売価格(税別)
¥
224,000
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(mm):1500×750×750●重量(kg):約54●★入数:1個●耐荷重:300kg(均等荷重)●脚部:Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付) ●引出し設置可能数:2個 ※本体には付属しておりません。
アズワン品番
4-5057-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません