[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64051665 品番EA940DL-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥182
販売価格(税別)
165

連結して多極化することができます(横型連結式)
連結時の取付孔ピッチは9mmです。
ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。

仕様●定格:125V 5A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格●取付ねじ締付トルク:0.5N・m / M3ねじ●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする