62501022323 IDCコネクタ 2mmピッチ 10極 2列 オス 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 64051805

IDCコネクタ 2mmピッチ 10極 2列 オス 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
64051805
品番
62501022323
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679
仕様
●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3097
アズワン品番
65-7538-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする