テンダイ
テンダイの ユニフォーム・シューズ
テンダイの シューズ
テンダイの ナースシューズ
高機能ビニールスリッパ 23〜26cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64051814
品番
570398
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
次亜塩素酸で消毒できるので、清潔を持続できます。
甲裏は布地で、肌への当たりが柔らかです。
生地表面はシボ(型押し)が比較的深く、レザー風の凹凸感があります。
仕様
●色:ネイビー●材質:表地・底面・甲裏/塩化ビニル(耐アルコール・耐次亜塩素酸加工、防汚・抗菌加工)、滑り止め部/塩化ビニル●サイズ:23〜26cm●かかと高さ:約3cm●水洗い不可●※ご使用の消毒液等に定められた希釈濃度を遵守してお使いください。
アズワン品番
8-112-01
注意
※ご使用の消毒液等に定められた希釈濃度を遵守してお使いください。