CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ワイパー
CONDOR(山崎産業)の スクイジー・ガラスワイパー
バスボンくん スクイジーミニ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64051838
品番
37650000010000
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
小さい、軽い、取り回しラクラク
ガラスや鏡、小窓の水切りに
吊り下げ用のフック付き
材質
本体/ABS樹脂、ゴム/合成ゴム
幅(mm)
162
質量(g)
64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×155×35
繰り返し・詰め替え
対応