CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ブラシ
CONDOR(山崎産業)の キッチンブラシ
キッチンバスボンくん抗菌 そこズバボトルブラシ ピンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64051856
品番
1837000000Y9P
参考基準価格(税別)
¥698
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ボトルの底のスミまで、ズバッとキレイ
L字形状
底まで届く、長〜い柄
2種類の毛で、頑固な汚れをかき取る
抗菌加工
材質
ハンドル(柄)/ポリプロピレン、ブラシ(針金)/ステンレス、毛(ソフト)/ポリプロピレン(抗菌加工)、硬い毛/ポリプロピレン
色
ピンク
質量(g)
41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×80×350
繰り返し・詰め替え
対応