CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の フラットモップ
YS.ワイパーに取り付けできる水拭きモップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64051969
品番
50760000000000
参考基準価格(税別)
¥698
販売価格(税込)
¥757
販売価格(税別)
¥
688
バスケットに入れる
マイクロファイバーが皮脂汚れをスッキリ拭き取り、ツヤもよみがえります。
洗濯してくり返し使用できます。
水拭き、から拭き両対応。
用途
クッションフロアやPタイルにも、浴室内壁の水滴取りに
仕様
洗濯可
材質
ポリエステル、ナイロン
タイプ
水拭き・から拭き両用
サイズ(cm)
約20×30
商品タイプ
モップ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※じゅうたんやホットカーペットには使用しないでください。