CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の フラットモップ
YS.ワイパーに取り付けできるから拭きモップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64051978
品番
50770000000000
参考基準価格(税別)
¥948
販売価格(税込)
¥1,032
販売価格(税別)
¥
938
バスケットに入れる
マイクロファイバーが皮脂汚れをスッキリ拭き取り、ツヤもよみがえります。
洗濯してくり返し使用できます。
用途
クッションフロアやPタイルにも、ペットの毛もよくとれる
仕様
洗濯可
材質
ポリエステル、ナイロン
タイプ
水拭き・から拭き両用
サイズ(cm)
約20×34
商品タイプ
モップ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※じゅうたんやホットカーペットには使用しないでください。