CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の フラットモップ
フロアラボ ハイマジックドライモップ 300 スペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64051996
品番
50050003000000
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
小さなほこり、髪の毛まで逃さずキャッチ
用途
ペットの毛もからめとる
仕様
洗濯可、着塵剤洗剤不要、から拭き
材質
モップ糸/ポリエステル、ナイロン
タイプ
ドライ
サイズ(cm)
約20×35
商品タイプ
スペアモップ
繰り返し・詰め替え
対応