CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の フラットモップ
コンドル ハイマジックマルチワイパー300 スペア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64052005
品番
13150003000000
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
皮脂汚れ・砂ボコリをキャッチ!洗剤も不要!
用途
狭いところのお掃除に、高いところののお掃除に、クロスだけでも使えます
仕様
洗濯可
材質
クロス/ポリエステル、ナイロン
タイプ
ドライ
サイズ(cm)
約21×32
商品タイプ
スペアクロス
繰り返し・詰め替え
対応