SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手洗い・うがい・手指消毒
SARAYA(サラヤ)の ハンドソープ 病院・施設用
ウォシュボンG 50mL 1ケース 80本入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(80本)
注文コード
64052085
品番
23937
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
手洗いと同時に除菌ができます。
カシミヤのような泡立ちの手洗い石けん液です。
落ち着いたフローラルの香り。
仕様
●医薬部外品●内容物形状:液状●外観:白色乳濁状の液体●希釈(の有無):原液●使用方法:適量をとり、よく泡立てて、手洗いや洗顔に用いる。●吐出・噴射形状:液状●香料:フローラルの香り●有効成分:イソプロピルメチルフェノール●材質●▼容器(ボトル・袋):PE●▼ポンプ:PP●▼キャップ:PP●単品サイズ:W36×D36×H112mm●単品重量:76g
アズワン品番
67-2388-60
医薬品医療機器等法
医薬部外品