ABB
ABBの 制御機器・PLC・リレー
ABBの リレー
ABBの リレーその他関連用品
CR-S230VADC1CRGS Interface relay cpl. 1c
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64052198
品番
1SVR405541R7120 CR-S230VADC1CRGS
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:230V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-S●コード番号:231-9480
アズワン品番
65-8067-28