CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 洗面所・トイレ
CONDOR(山崎産業)の トイレ用品
CONDOR(山崎産業)の 便器・タンク
リフォームトイレ P型 両用 ホワイト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64052739
品番
2929000000Y2IV
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
置くだけで、洋式トイレに早変わり
材質
本体・便座・便蓋:ポリプロピレン
質量(kg)
2.1
色
アイボリー
タイプ
P型両用式