CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 除塵・吸水マット
吸水マット #3 ダークグレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64052793
品番
4170000003Y9DG
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
マイクロファイバーモールの瞬間吸水。
靴裏の雨水をしっかり拭き取ります。
材質
パイル部/ポリエステル100%、ベース/塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
9(パイル部含む)
質量(kg)
ケース重量:11.6
色
ダークグレー
サイズ
個装サイズ:(W)820mm×(D)450mm×(H)10mm、ケースサイズ:(W)840mm×(D)470mm×(H)95mm
質量(g)
使用重量:990、個装重量:1060
サイズ(cm)
約45×75
特性
瞬間吸水