CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 除塵・吸水マット
吸水マット #6 ダークグレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64052809
品番
4170000006Y9DG
参考基準価格(税別)
¥5,380
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
マイクロファイバーモールの瞬間吸水。靴裏の雨水をしっかり拭き取ります
材質
パイル部/ポリエステル100%、ベース/塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
9(パイル部含む)
質量(kg)
ケース重量:18.2
色
ダークグレー
サイズ
個装サイズ:(W)970mm×(D)600mm×(H)10mm、ケースサイズ:(W)1010mm×(D)620mm×(H)95mm
質量(g)
使用重量:1590、個装重量:1660
サイズ(cm)
約60×90
特性
瞬間吸水