CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 玄関マット
若草ユニット E-V 一畳用 グリーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18枚)
注文コード
64052818
品番
5552000000Y4G
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
1BOXで約畳一帖分の大きさ
モノタロウではこんなお得な商品も!
人工芝 ジョイントタイプ 60枚セット
モノタロウ
¥
6,998
¥
7,698
税込
用途
屋外・屋内兼用
材質
特殊ポリエチレン
厚さ(mm)
約20
色
グリーン
サイズ(cm)
約30×30
特性
高耐久性
注意
※マットの用途以外には使用しないでください。