CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 玄関マット
若草ユニット E-V 一畳用 グレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18枚)
注文コード
64052827
品番
5552000000Y5GR
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
1BOXで約畳一帖分の大きさ
用途
屋外・屋内兼用
材質
特殊ポリエチレン
厚さ(mm)
約20
色
グレー
サイズ(cm)
約30×30
特性
高耐久性
注意
※マットの用途以外には使用しないでください。