エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64053020 品番MDH-5/3B-D-1-M12-C
参考基準価格(税別)¥61,300 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

FestoのソレノイドバルブはM12プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅は42mmで、使用圧力は310barです。標準公称流量は1、200l/minで、公称サイズは8mmです周囲温度:-10→50℃保護クラスIP65

仕様●メーカーシリーズ:MDH(MDH)●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7260 アズワン品番65-7984-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする