曜日別特売
C00676 熱中レスキュー ウェアクール LEC(レック) 64053037

 

C00676 熱中レスキュー ウェアクール LEC(レック) 64053037
C00676 熱中レスキュー ウェアクール LEC(レック) 64053037
C00676 熱中レスキュー ウェアクール LEC(レック) 64053037

熱中レスキュー ウェアクール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(400mL)注文コード64053037品番C00676
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

衣類にスプレーするだけで、汗をかくとひんやり気持ち良く、冷感持続成分配合で汗がひいた後も気持ち良い冷感が続きます。(※冷感は個人によって感じ方が異なります。)
外気温や使用環境により、冷たさの感じ方・持続時間は異なります。暑い室内や通勤・通学前にシャツなどの衣類に使用すると、涼しく快適に過ごせます。衣類についた汗のニオイ菌を除菌し、消臭します。(※すべての菌を除菌するわけではありません。)
低アルコール配合です。爽やかなミントの香りです。たっぷり使える400mLの大容量タイプです。

用途衣類・布類用冷感スプレー仕様【使用できない素材】革、毛皮、人工皮革、和装品。マスクには使用しない。絹・レーヨンなど水に弱い繊維や色落ち・色移り、シミなどの心配のあるものはあらかじめ目立たないところで試す。噴射した衣類の上に、色落ち・色移りしやすい衣類を重ね着しない。色の濃い衣類は、メントールの影響で白くなる場合がある。種類冷却スプレー
注意
※火気の近くで使用しない。(火気は衣類が完全に乾いてから使用する。)
※火気を使用している室内で大量に使用しない。
※車内など風通しの悪い空間では使用しない。室内で使用する場合は換気をする。
※本品は衣類・布類専用なので、肌に直接使用しない。
※衣類が汚れていたり、シミがついていると輪ジミになる可能性があるので、付着物をあらかじめ除去してから使用する。
※肌の弱い方はあらかじめ少量で試し、肌に異常がないことを確認し使用する。
※皮フに異常(傷口、やけど、日焼けによる熱傷など)がある部位にあたる箇所には使用しない。
※直接肌に触れる場所にスプレーする際は、回数を減らすなど調整する。
※肌に合わな場合には、使用を中止する。
※皮フの薄い部分や粘膜に触れる衣類には使用しない。
※床、テーブル、プラスチック(樹脂製品)についた場合には変色することがあるのですぐに拭き取る。
※用途以外に使用しない。
※廃棄の際は、使い切ってから捨てる。
※逆さまでは使用しない。
※目に入った場合は、こすらず、すぐに流水で充分に洗い流す。
※誤って口に入れた場合は、大量の水を飲むなど対処する。
※皮フについた場合は、石けんと水で充分に洗い流す。
※いずれの場合も異常のある場合は、本製品を持参し医師に相談する。
※使用後は必ずストッパーを元の位置まで戻し、閉じた状態にする。※商品の外観仕様等は予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする