ビューティーネイラー
ビューティーネイラーの エプロン
ビューティーネイラーの サロン用エプロン
サロンエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64053159
品番
AOS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
有本幸代プロデュース。(グランドチャンピオン)
ネイルサロン用のエプロンです。
肩かけタイプで、軽いので着け心地も快適です。
ウォッシャブルタイプなのでサロンワークにも最適。
色
ブラック
サイズ
フリー(前中心丈:約83cm、横幅:約65cm)
材質
90%ポリエステル、10%コットン
仕様
ポケット2個付き、肩かけ部分長さ調節可能。
RoHS指令(10物質対応)
対応