ビューティーネイラー
ビューティーネイラーの エプロン
ビューティーネイラーの サロン用エプロン
サロンエプロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64053168
品番
AOS-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
有本幸代プロデュース。(グランドチャンピオン)
ネイルサロン用のエプロンです。
肩かけタイプで、軽いので着け心地も快適です。
ウォッシャブルタイプなのでサロンワークにも最適。
色
ブラック
サイズ
フリー(前中心丈:約110cm、横幅:約95cm)(下のみ:前中心丈:約69cm)
材質
80%ポリエステル、20%コットン
仕様
ポケット1個付き、肩かけ部分長さ調節可能。