用途人が良く触れる場所等に有効です。ドアノブ・スイッチ・手すり・テーブル・カウンター・飲食店・会議室・券売機・キャッシュディスペンサー等
付属品ラベル10枚、スキージー1本
適合GRAS(食品添加物安全基準合格証)
厚さ(mm)0.14
適合規格FDA(米国食品医薬庁)、非細胞毒性承認:ISO 10993-5
JIS規格JIS Z 2801 ISO21702
寸法(mm×m)1490×2.9
裏面方眼紙
アズワン品番64-8964-62
耐用年数(年)4
効果効果対ウイルス:ヒトコロナ・インフルエンザ・ヒトロタ・ヘルペス・アデノウイルス、効果対細菌:大腸菌・黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌・緑膿菌
繰り返し・詰め替え対応