カバーセーフ 抗菌保護フィルム ハンドルタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30枚) 注文コード64053554 品番CSHS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フィルムの表面には2ミクロン以下の抗菌ミネラル微粒子が吹きつけられています。
この微粒子が湿気により触媒反応を起こし、活性酸素を排出することにより菌・ウイルスを酸化させ破壊します。
人体に無害の自然由来品。
耐用年数4年・施工後洗剤等の使用により効果が変わらない。
湿気により触媒反応を起こし、抗菌ミネラル微粒子から活性酸素が発生。
触媒反応により粒子が減ることはありません。
色はくすみがかった透明色です。

用途人が良く触れる場所等に有効です。ドアノブに貼り易いよう加工されています。 付属品ラベル30枚 厚さ(mm)0.14 寸法(mm)165×70 適合規格FDA(米国食品医薬庁)、GRAS(食品添加物安全基準合格証)、非細胞毒性承認:ISO 10993-5 JIS規格JIS Z 2801 ISO21702 裏面方眼紙 アズワン品番64-8964-63 耐用年数(年)4 効果効果対ウイルス:ヒトコロナ・インフルエンザ・ヒトロタ・ヘルペス・アデノウイルス、効果対細菌:大腸菌・黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌・緑膿菌 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする