j5 create
j5 createの PCアクセサリー
j5 createの ケーブル
j5 createの 変換・延長アダプタ
JDA159 Mini DisplayPort 4K HDMI アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64053676
品番
JDA159
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
Mini Display Port から 4K HDMI に変換するアダプター
セット内容
クイックインストールガイド(保証書)
材質
プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
約19
対応OS
Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP、Mac OSX10.6以降 DisplayPortデュアルモードバージョン1.2またはサンダーボルト2に準拠 HDMI 1.4仕様に準拠
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21×12×45
最大解像度
4K(4096×2160)@30Hz
保証期間
2年
PC接続
ミニディスプレイポート(オス)
給電方式
バスパワー(PD60Wをパソコンに充電可能)
オス形状
Mini Display Port
メス形状
HDMI
注意
※PC本体が4K出力 (Thuderbolt 2またDisplayPort v1.2) に、モニターが4K画質に対応している必要があります。
※DP++ポート(Dual Mode DisplayPort)に対応するグラフィックカードが必要です。
※DisplayPort 1.1a および Thunderbolt 1 では最高出力解像度が2560×1200となります。