イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64053685
品番
SL6A
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
形状
ストリートエルボ
材質
ステンレス(SCS13A)
用途
水・油・ガス用。
種類
ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)
-20〜220
最高使用圧力(MPa)
常温2
寸法A(mm)
17
ねじの種類
R・Rc
寸法B(mm)
26
使用流体
水・油・ガス用
取付ねじ(d1)
R1/8
取付ねじ(d2)
Rc1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材