イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ハーフソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64053694
品番
304HS6A
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
材質
304(SUS 304 TP)
形状
ソケット
寸法L(mm)
12
寸法D(Φmm)
13.8
取付ねじ(D2)
Rp1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材