J&S
J&Sの 冷房用品
J&Sの 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
J&Sの ミストファン
ミストファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64053746
品番
DF600-UCP
参考基準価格(税別)
¥700,000
販売価格(税込)
¥570,900
販売価格(税別)
¥
519,000
バスケットに入れる
羽根径が大きいので大風量
左右首振り機能付き
ミスト噴霧量最大60L/h
水道直結
用途
暑気対策に最適。
質量(kg)
113
消費電力(W)
1400/1550(50/60Hz)
電源
3相200V(50/60Hz)
風量(m
3
/min)
250/280(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
871×1395×1170
粒径(μm)
ミスト:20〜40
首振り
左右90度
噴霧量(L/h)
ミスト:0〜60
注意
※欠相運転防止のため、必ずモーターブレーカーを設置してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません